曜日別特売

硬質仕様自由雲台

硬質仕様自由雲台 - SLIK(スリック)硬質仕様自由雲台 - SLIK(スリック)

従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。

仕様機器取付サイズ:U1/4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
最大積載荷重(kg)
三脚取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61581216SBH-61SR170601U1/4
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
61581250SBH-200SR3380903U1/4、U3/8対応
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
61581225SBH-100SR2130752U1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
61581234SBH-120SR2.5160852.5U1/4、U3/8対応
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする