曜日別特売

電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.25MB)取扱説明書:(5.09MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電圧(V)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580620PDW32-6SG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約7.5CH1:0~6CH1:0~32360213×145×311.2
148,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580629PDW36-10SG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約10CH1:0~10CH1:0~36680213×145×362
198,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580638PDW72-5SG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約10CH1:0~5CH1:0~72680213×145×362
216,000
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580647PDW30-6TG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約10CH1:0~6、CH2:0~6、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~12(CH1/CH2)CH1:0~30、CH2:0~30、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~60(CH1/CH2)680213×145×362
216,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580656PDW36-5TG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約10CH1:0~5、CH2:0~5、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~10(CH1/CH2)CH1:0~36、CH2:0~36、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~72(CH1/CH2)680213×145×362
216,000
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580665PDW60-3TG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約10CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~60、CH2:0~60、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~120(CH1/CH2)680213×145×362
216,000
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580674PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約7.5CH1:0~3、CH2:0~3、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~32、CH2:0~32、トラッキングモード直列接続時:0~64(CH1/CH2)360213×145×311.2
153,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580690PDW32-3TG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約7.5CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~32、CH2:0~32、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~64(CH1/CH2)420213×145×311.2
160,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580699PDW32-3QG(校正書・トレーサビリティ体系図付)約7.5CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:0~1、CH4:0~1、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~32、CH2:0~32、CH3:0~5、CH4:0~15、トラッキングモード直列接続時電圧:0~64(CH1/CH2)420213×145×311.2
170,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61580708PDW32-3DG約7.5CH1:0~3、CH2:0~3、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~32、CH2:0~32、トラッキングモード直列接続時:0~64(CH1/CH2)360213×145×311.2
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61580717PDW32-3TG約7.5CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~32、CH2:0~32、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~64(CH1/CH2)420213×145×311.2
142,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61580726PDW32-3QG約7.5CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:0~1、CH4:0~1、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~32、CH2:0~32、CH3:0~5、CH4:0~15、トラッキングモード直列接続時電圧:0~64(CH1/CH2)420213×145×311.2
152,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61580735PDW32-6SG約7.5CH1:0~6CH1:0~32360213×145×311.2
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61580744PDW36-10SG約10CH1:0~10CH1:0~36680213×145×362
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61580760PDW72-5SG約10CH1:0~5CH1:0~72680213×145×362
198,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
61580769PDW30-6TG約10CH1:0~6、CH2:0~6、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~12(CH1/CH2)CH1:0~30、CH2:0~30、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~60(CH1/CH2)680213×145×362
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
61580778PDW36-5TG約10CH1:0~5、CH2:0~5、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~10(CH1/CH2)CH1:0~36、CH2:0~36、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~72(CH1/CH2)680213×145×362
198,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61580787PDW60-3TG約10CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)CH1:0~60、CH2:0~60、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~120(CH1/CH2)680213×145×362
198,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする