曜日別特売

DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C)

DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) - エアージェイDCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) - エアージェイDCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) - エアージェイDCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) - エアージェイDCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) - エアージェイDCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) - エアージェイ

本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。
USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。
12V24V(マイナスアース車)共用。
通電インジケーターランプ付き

仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)材質PC質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110入力DC12V/24V(マイナスアース車)内容量1個
関連資料:(0.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595539DC-PD20SK
2,437
2,681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする