エアージェイ
PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)
本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。
最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。
12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様
●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A
材質
PC
寸法(mm)
幅20.3×奥行20.3×高さ40
色
ブラック
質量(g)
12
入力
DC12V/24V(マイナスアース車)
内容量
1個
関連資料:
(0.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61595530
DKJ-PD3 BK
¥
1,891
¥
2,080
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください