グラビオLB 石目・抽象柄

グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄 幅(mm)910 厚さ(mm)3 基材ダイライト 加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し 表面耐熱PETフィルム(マット調) 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X 内容量1箱(2枚)
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61588819 WFG3LB11-42 2730 3×9尺 LB11
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588828 WFG3LB12-42 2730 3×9尺 LB12
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588837 WFG3LB13-42 2730 3×9尺 LB13
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588846 WFG3LB14-42 2730 3×9尺 LB14
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588855 WFG3LB15-42 2730 3×9尺 LB15
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588864 WFG3LB16-42 2730 3×9尺 LB16
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588880 WFG3LB17-42 2730 3×9尺 LB17
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588889 WFG3LB18-42 2730 3×9尺 LB18
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588898 WFG3LB19-42 2730 3×9尺 LB19
33,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588907 WFG3LB11-12 1820 3×6尺 LB11
23,100
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588916 WFG3LB12-12 1820 3×6尺 LB12
23,100
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588925 WFG3LB13-12 1820 3×6尺 LB13
23,100
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588934 WFG3LB14-12 1820 3×6尺 LB14
23,100
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588950 WFG3LB15-12 1820 3×6尺 LB15
23,100
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588959 WFG3LB16-12 1820 3×6尺 LB16
23,100
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588968 WFG3LB11-22 2420 3×8尺 LB11
30,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588977 WFG3LB12-22 2420 3×8尺 LB12
30,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588986 WFG3LB13-22 2420 3×8尺 LB13
30,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61588995 WFG3LB14-22 2420 3×8尺 LB14
30,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61589004 WFG3LB15-22 2420 3×8尺 LB15
30,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61589020 WFG3LB16-22 2420 3×8尺 LB16
30,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする