WFG3LB13-12 グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) 61588925

グラビオLB 石目・抽象柄

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は長さ・色番など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2枚)
長さ(mm)
1820
色番
LB13
注文コード
61588925
品番
WFG3LB13-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。

用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄
長さ(mm)
1820
サイズ
3×6尺
色番
LB13
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
基材
ダイライト
加工
縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し
表面
耐熱PETフィルム(マット調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする