曜日別特売

ジャンボクーラーボックス

ジャンボクーラーボックス - カイスイマレンジャンボクーラーボックス - カイスイマレンジャンボクーラーボックス - カイスイマレンジャンボクーラーボックス - カイスイマレンジャンボクーラーボックス - カイスイマレン

魚釣りや小型漁船向け。抜群の保冷力と耐久性を備えた大容量クーラーボックスです。
保冷力と耐久性 クーラーボックス 大容量 魚釣り 漁船 海釣り アウトドア キャンプ グランピング

用途漁船などで吊り上げた魚の保冷。アウトドアなど食品の保冷に。材質ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン、ラバー質量(kg)約42容量(L)約400排水25A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×712×585内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×550×500グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595767CB400
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,550/税込¥11,605
北海道地方1¥17,200/税込¥18,920
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする