曜日別特売

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター - StarTech.com

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定
LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載
互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター
高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用

用途
USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続
産業用センサーや機器との接続、監視、制御
バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続
LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)120適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)3対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615951891P10FFC-USB-SERIAL
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする