HDMI変換アダプタ

HDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDYHDMI変換アダプタ - LINDY

HDMI 4K@60Hz CEC遮断アダプタ Type-A メス/オスです。 HDMI2.0の仕様に準拠し、最大4K@60Hzの解像度をサポートします。 HDMI CEC信号をブロックします。(HDMI 13ピン) HDMIの電力(HDMI 18ピン)の導通を保持します。 TVボックスやサウンドバーなどのデバイスとテレビ間の通信問題を解決します。 HDCP1.4/HDCP2.2に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

最大解像度
3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@600Hz/1080p 3D
コネクタ
【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18
色深度
8 bit
材質(シェル)
PVC
HDCP対応
HDCP1.4/HDCP2.2
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532111541232
¥1,491
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする