HDMI中継アダプタ
HDMI 2.0中継アダプタType-A メス/メスです。 4K@120Hzの超高解像度に対応し、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 最大解像度
- 3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3D
- コネクタ
- 【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 色深度
- 4K@120Hz(4:4:4、8bpc)
- 帯域幅(Gbps)
- 18
- 材質(シェル)
- 亜鉛合金
- HDR対応
- HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ


































