HDMI中継アダプタ

HDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDYHDMI中継アダプタ - LINDY

HDMI 2.1中継アダプタ Type-A メス/メスです。 HDMI 2.1の仕様に準拠、最大8K@60Hzの超高解像度に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

最大解像度
7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3D
コネクタ
【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
48
色深度
8K@60Hz(4:4:4、8bpc)
材質(シェル)
亜鉛合金
HDR対応
HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532109741511
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする