曜日別特売

雑草スクレーパー

雑草スクレーパー - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー - 三陽金属(ERBA)

全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。
ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。
機械が使えない場所での除草に最適です。
2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。

用途
庭・花壇、前栽に。
砂利の多い駐車場、U字溝。
縁石、アスファルトの際に。
材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50内容量1本
注意
※要組み立て。
※2ピースに分割された状態で発送いたします。ジョイント部に2か所ボルトを止めるだけで組み立て可能ですので、組み立ててからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596004876
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする