曜日別特売

ピーコンネット50 2500D 定尺切り 3m×10m

ピーコンネット50 2500D 定尺切り 3m×10m - 日本鳩対策センター

鳥害対策に優れた効果を発揮する防鳥ネットです。一般的な防鳥ネットはひとつずつの網目がひし形ですが、メーカー商品は結束後にアイロン成形を行うためきれいな正方形となっています。そのため鳥がネットに絡まらず、鳥を傷付けることなく鳥害対策に取り組めます。風の影響を受けづらいことから、ネジやビスではなく「ピッタンコ」という専用留め具によるボンド施工だけでも、落下などの心配なく設置することが可能です。そのため、建物に穴あきや傷をつけることなく鳥害対策を行えます。網目が独立した結束方法のため、切込みを行っても網目全体が崩れることなく、形状に合わせて加工もできます。そのため、隙間なくネットを張ることができ、鳥類の侵入を完全にシャットアウトできます。火災などが発生した場合、手で引っ張ると破くことができるため、安全に脱出口を確保できます。

用途鳩やカラスなど大きめの鳥類への対策に。マス目寸法(mm)50仕様対象鳥:鳩、カラス長さ(m)10線径(Φmm)直径0.61幅(m)3内容量1枚
注意
※素材の特性上、ご利用環境や日当たりの状況により、劣化が早い場合があります。風などではずれないよう、しっかりと取り付けてください。人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。本来の目的、使用法以外でのご利用はご遠慮ください。突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。使用状況により、効果は異なります。ハトやスズメ等の対象となる鳥が中に入らない様に隙間ができない様に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616009042500D50103
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする