USB Type-C→HDMI変換アダプタ 10cm USB Type-Cオス-HDMIメス

USB Type-C→HDMI変換アダプタ 10cm USB Type-Cオス-HDMIメス - ホーリックUSB Type-C→HDMI変換アダプタ 10cm USB Type-Cオス-HDMIメス - ホーリック

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
HDCP1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
ブラック長さ(cm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61602469UCHAF-742BB
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする