曜日別特売

LANケーブル ScTP カテゴリー8

LANケーブル ScTP カテゴリー8 - ホーリック

ツメ折れ防止カバー付き

用途
コネクタ形状:両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)
ケーブル結線:ストレート全結線
線体:単線(26AWG)
最大通信速度:40Gbps
伝送帯域:2000MHz
対応規格:40GBASE-T、10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)
ケーブルタイプ:ScTPケーブル
コネクタサイズ:W約14.7 x H約16.5 x D約48.3 mm
ケーブル直径:約6mm
ブラック規格カテゴリー8構造単線(26AWG)コネクタ形状両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)コネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート全結線導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE対応爪折れ防止内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61602329LC10-772BB11
オープン
取扱い終了
返品不可
61602338LC20-773BB22
オープン
取扱い終了
返品不可
61602347LC30-774BB33
オープン
取扱い終了
返品不可
61602356LC50-775BB55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする