曜日別特売

ワンパークフロアスリムⅣ玄関造作材 上り框(L型)

ワンパークフロアスリムⅣ玄関造作材 上り框(L型) - DAIKEN(旧:大建工業)

ワンパークフロアスリムⅣ用の玄関造作材

用途フローリング・床材~床用造作材~ワンパークフロアスリムⅣ玄関造作材幅(mm)154.5厚さ(mm)94.5内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629638YR51-13MJ2950
38,000
取扱い終了
返品不可
61629647YR51-13ML2950
38,000
取扱い終了
返品不可
61629656YR51-13MT2950
38,000
取扱い終了
返品不可
61629665YR51-13MW2950
38,000
取扱い終了
返品不可
61629674YR51-16MJ1950
28,400
取扱い終了
返品不可
61629690YR51-16ML1950
28,400
取扱い終了
返品不可
61629699YR51-16MT1950
28,400
取扱い終了
返品不可
61629708YR51-16MW1950
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする