BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラック
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
win/mac対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 3840×2160
オス形状
USB Type-C
メス形状
DisplayPort
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639280
BDCDPBK
¥
4,700
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません