曜日別特売

屋外用LANケーブル 20m

屋外用LANケーブル 20m - BUFFALO(バッファロー)

直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。
すぐに使えるコネクター付きタイプ。

ブラック質量(g)635規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639036BL5ED20
10,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする