曜日別特売

洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック

洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業

洗面鏡の中の収納スペースを有効活用!お好みの場所に棚を追加することで、スペースの無駄を無くし、スキンケア用品などをスッキリ整頓できます。背の高さによって分けて置くことでデッドスペースを無くして収納力が上がります。細々としたスキンケア用品を棚の上下に分けて収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約285(1つあたり)耐荷重(kg)約2(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×10(1つあたり)内寸(cm)約W21.8×H9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616930854036ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
616930944037ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする