石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト

石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト 山崎実業

シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4504 61692884
4504 61692884
61692884 4504 石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 フック×2 取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 2段 収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足(1段あたり) 約67.3×25×21.3
オープン
3,600
3,960 (税込)
8日以内出荷

返品不可
4506 61692830
4506 61692830
61692830 4506 石こうボードピンセット×8 木ネジ×8 フック×2 取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板 (裏側に水平にサンがある場所) 3段 収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足 (1段あたり) 約67.3×25×37.6
オープン
4,500
4,950 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする