曜日別特売

石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ブラック

石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業

シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 フック×2適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約1400段数2段耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×21.3内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15 パイプの間隔:約D13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616929004505
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする