曜日別特売

バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト

バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト - 山崎実業

バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン質量(g)約440容量(L)容器:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※すりきり1杯で約10gのコーヒー粉耐熱温度(℃)容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.4×9.2×15.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616934176907ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
616934266908ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする