曜日別特売

みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック

みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ タワー ブラック - 山崎実業

みその風味を落とさず保存できる!みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。出し入れしやすいハンドル付き。市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。ハンドル付きで出し入れしやすいバルブ付き密閉フードコンテナシリーズ。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン容量(mL)約1500質量(g)約270耐熱温度(℃)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.6×15.1×11内寸(cm)開口部:約W13×D13 高さ:約9電子レンジ対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616935757737ホワイト
オープン
1,400
1,540(税込)
7日以内出荷
返品不可
616935847738ブラック
オープン
1,400
1,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする