曜日別特売

Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト

Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト - Anker(アンカー)Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト - Anker(アンカー)Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト - Anker(アンカー)Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト - Anker(アンカー)Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト - Anker(アンカー)Anker Charger (20W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト - Anker(アンカー)

スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。
コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。
USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、すぐにお使いのiPadやUSB-C機器へ充電可能です。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

セット内容Anker 312 Charger、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約45×43×28ホワイト質量(g)約49長さ(m)1.5出力USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (MAX20W)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad(第10世代)/ iPad(第9世代)/ iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V~0.6A 50/60Hz内容量1個
注意
※・プラグは折り畳みができません。
※・USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、ライトニングLightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・Nintendo Switchを充電する場合、TVモードでの充電はサポートしていません。
※・iPhone 8以降のiPhoneに接続すると、充電音の回数に関係なく、自動的に9Vの急速充電が開始されます。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品記載の型番はA2347ですが製品自体はB2347となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694799B2347121
1,445
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする