Anker 747 Charger (GaNPrime 150W)
4台まとめて急速充電:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ1台で幅広い機器を4台同時に充電できます。
単ポートでの最大出力は100Wとなります。
”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
PowerIQ 4.0搭載:Anker独自技術PowerIQが4.0へ進化。更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最も効率の良い形に自動配分する機能を備えています。
コンパクト設計:一般的な140Wの充電器と比較して、約40%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこでも気軽に持ち運ぶことができます。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 747 Charger (GaNPrime 150W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約68×61×31(※プラグ部を除く)
色ブラック
質量(g)約232
ポート数4
出力単ポート利用時 | USB-C1 / USB-C2 / USB-C3:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時) :合計最大150W | USB-C1 + USB-A:5V=4.8A 合計最大24W | USB-C2 / C3 + USB-A:100W + 22.5W | 3ポート利用時 | USB-C1 + USB-C2 + USB-C3:合計最大150W | USB-C2 / C3 + (USB-A + USB-C1) :100W + 24W | USB-C2 + USB-C3 + USB-A:合計最大150W | 4ポート利用時 | 合計最大150W
対応機種スマートフォン- iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+, Note 20 / 20 Ultra / 10 / 9 / 8, Pixel 3a / 3XL / 3 / 2 XL / 2 他- Google Pixel 6 他- Xperia XZ3 / Xperia 1 他タブレット端末- iPad mini 6 / 5 / 4 / iPad Pro / iPad (第9世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他
入力100-240V ~ 2.3A 50-60Hz
内容量1個
注意
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。