曜日別特売

Anker 336 Charger (67W) ブラック

Anker 336 Charger (67W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 336 Charger (67W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 336 Charger (67W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 336 Charger (67W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 336 Charger (67W) ブラック - Anker(アンカー)

3台同時充電が可能:3ポート搭載でノートPC、スマートフォン、ワイヤレスイヤホンなど3台同時に充電が可能。
スマホへ最大3倍
速く急速充電:USB PD対応の最大67W出力で、スマートフォンへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍
速く充電できます。
iPhone 14をバッテリー0%から30分間充電した場合(Anker調べ)。
iPhoneへは最大20Wでの出力となります。
折りたたみ式プラグ搭載のコンパクト設計:一般的な67W出力以上の充電器と比較して約35%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。

セット内容Anker 336 Charger (67W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約54×45×39(プラグ部を除く)質量(g)約132出力1ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (最大67W)USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 5V=4.5A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大22.5W)2ポート利用時USB-C (上部) + USB-C (下部):45W + 22W (最大67W)USB-C (上部) + USB-A:49W + 18W (最大67W)USB-C (下部) + USB-A:12W + 12W (最大24W)3ポート利用時42W + 12W + 12W (合計最大66W)最大出力(W)合計67対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S21 / S21+ 他- Google Pixel 7 / 6 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPC- MacBook Pro (M2、2022) / MacBook Air (M2、2022) / MacBook Air (2020、M1) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100V - 240V ~ 1.8A, 50 - 60Hz内容量1個
注意
※・USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、ライトニング対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・ケーブルは別売りです。
※・Nintendo Switchを充電する場合、TVモードでの充電はサポートしていません。
※・iPhone 8以降のiPhoneに接続すると、充電音の回数に関係なく、自動的に9Vの急速充電が開始されます。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693995A2674N11
5,173
5,690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする