Anker Solix C800 Portable Power Station

Anker Solix C800 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power Station - Anker(アンカー)

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。
世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(
2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)
業界最高水準
の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。
2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ
屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。
実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。
スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。

セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.5寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768内容量1個
注意
※・アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。
※・本製品には製品内部の温度上昇を抑え、各部品の劣化を抑えるために複数の放熱ファンを搭載しています。本体充電中や定格消費電力が高い機器への給電中の機械音は放熱ファンの稼働によるものですので、ご心配不要です。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・過放電を防ぐため、また、もしもの時に最大限の電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。3ヶ月に一回残量をご確認ください。残量が30%以下になった場合は、100%になるまで充電してください。 本製品は11~60Vのソーラーパネルに対応しています。Anker純正のソーラーパネル (100W / 200W / 400W) のご使用をおすすめいたします。
※・本体充電をお急ぎでない場合は、通常モードを利用することで、バッテリー寿命をより長持ちさせることができます。超急速充電モードは専用アプリで設定いただけます。
※・リチウムイオン電池の性質として、充電速度は外気温により変動します。記載の充電時間は外気温20℃での充電速度です。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693697A17535Z1
95,364
104,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする