Anker 556 USB-C ハブ (8-in-1, USB4)
8つのポートをひとつに:USB4 アップストリームポート、パススルー急速充電が可能なUSB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応 (10 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポート、8K (30Hz) 対応のHDMIポート、8K (30Hz) 対応のDisplayPort++、イーサネットポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
新USB4技術を搭載:次世代技術のUSB4を搭載し、40Gbpsのアップストリーム帯域幅をより効率的に使用することが可能です。8K (30Hz) の高画質出力と10Gbpsのデータ転送を同時に行うことができます。
高画質の複数画面出力:HDMIポートまたはDisplayPort++を使用して、シングルモニターで最大8K (30Hz) 、デュアルモニターで最大4K (60Hz) の画像出力が可能です。
セット内容Anker 556 USB-C ハブ (8-in-1, USB4) 、USB4 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約130×54×17
質量(g)約150
ポート【搭載ポート詳細】1 × USB4 アップストリームポート・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート(最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート(最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大8K (30Hz) 対応DisplayPort++・1 × 最大8K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)
内容量1個
注意
※・本製品を正常に動作させるために、付属のUSB4ケーブルまたは市販のUSB4対応ケーブルをご使用ください。※・macOSはMST (Multi-Stream Transport: 画面拡張モード) に対応しておりません。
※・8K画像出力には8K対応のコンピューター、ケーブル、モニターが必要です。
※・USB Power Deliveryによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、最大出力は85Wです。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。