注意
※・本製品を正常に動作させるために、付属のUSB4ケーブルまたは市販のUSB4対応ケーブルをご使用ください。
※・macOSはMST (Multi-Stream Transport: 画面拡張モード) に対応しておりません。
※・8K画像出力には8K対応のコンピューター、ケーブル、モニターが必要です。
※・USB Power Deliveryによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、最大出力は85Wです。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。