曜日別特売

マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト

マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、計量スプーン。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。マグネットで収納した際に、スプーン部分が壁に触れないので衛生的。柄が長いスプーンなので、深い容器の調味料も取り出しやすい。大きいスプーンは大さじ・大さじ1/2。小さいスプーンは小さじ・小さじ1/2が計れます。

材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面容量(mL)大:15、小:5質量(g)約20耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×3.5×1.8商品タイプセット品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616959466923ホワイト
オープン
800
880(税込)
9日以内出荷
返品不可
616959556924ブラック
オープン
800
880(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする