【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。



これまでスプレー缶の室内保管はそのままでしたが、溶剤臭が気になってきたので密閉できる本製品を購入しました。おかげさまで、臭いに悩まされることがなくなりました。
以前のモデルに比べて、やや軽量(華奢な筐体)になった印象ですが、普段使いに支障はありせん。
また持ちやすさが前モデルに比べて、持ち手のグリップが浅くなっているので、やや持ちにくい印象ではあります。
総じてコスパの良い商品です。
密閉性の向上の為なのかパッキンが結構ベタついているので却ってそこにホコリや砂などが付着しやすいです。以前の両脇2か所にスチールとローラーチューブでできたバックルを持つタイプの方が作業性は良かったです。密閉性は4か所バックルの本製品の方が良いのでしょうが。