DANNO(ダンノ)
水引 jr
児童にも楽な水引きが可能。押す・引き両用排水。タンク容量10L。水でグランドにラインを引けます。「じょうろ」や「やかん」での線引きの悩み、頻繁な水の補給やまっすぐ線が引けない問題を解決します。
材質
本体:スチール、樹脂、タンク:ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
総重量2.5、 本体のみ1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×36×87、タンク積載部:15×26.5、折り畳み時:51、タイヤ:直径約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61712956
D11
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません