DANNO(ダンノ)
ポイントマーカー 10POM 10本1組
鉄の無いグラウンドへ。クイの素材を変えた新タイプのポイントマーカー。更にライン18本出し仕様で視認性UP。
材質
クイ:POM、ロープ:ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
6(1本当たり)
寸法(Φ×mm)
クイ:Φ1×2.6、ロープ:Φ0.4×25
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61712807
D3053B
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください