DANNO(ダンノ)
サークルスプリンクラー 15/20
散水範囲360°調整可能(蛇口)。水圧:1.5~4.0kg/cm
3
、水量:9~15L/分、散水半径:10~14m、ホース口径:15~20mm、
材質
真鍮、スチール、樹脂
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×23×23
内容量
1台
注意
※散水半径は水圧とホースの太さ等により変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61712965
D1042
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません