曜日別特売

コードレスハンマ

コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)

「場所を選ばないハイパワー」
現行AC100V製品と同等のハツリ性能
コンパクトボディで取り回しがラク!
高輝度LEDライト搭載
打撃数4段階調整(電子制御)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)内容量1台
注意
※(NNK)仕様は電池・充電器別売り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
シャンク
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779176H3641DA (NNK)ブルポイント、サイドハンドル、ケース5.8(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時)SDS-maxシャンク463×248×95(BSL36B18X装着時)-
78,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
61779185H3641DB (NNK)ブルポイント、サイドハンドル、ケース5.5(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時)六角軸(対辺17mm)425×248×95(BSL36B18X装着時)-
78,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
61779280H3641DA (2WPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ブルポイント、サイドハンドル、ケース、電池カバー5.8(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時)SDS-maxシャンク463×248×95(BSL36B18X装着時)4(18V時:8)
142,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
61779289H3641DB (2WPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ブルポイント、サイドハンドル、ケース、電池カバー5.5(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時)六角軸(対辺17mm)425×248×95(BSL36B18X装着時)4(18V時:8)
142,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする