- シャンク
- SDS-maxシャンク
- 質量(kg)
- 5.8(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時)
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 9.7
- 全長(mm)
- 463
- 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
- 463×248×95(BSL36B18X装着時)
- 付属品
- ブルポイント、サイドハンドル、ケース
- 適合
- マルチボルト蓄電池
- 全幅(mm)
- 95
- 全高(mm)
- 248
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 打撃エネルギーJoule(ジュール)
- 10
- モード切替
- 4段階調整
- バッテリー
- BSL36B18X
- バッテリー容量(Ah)
- -
- バッテリー電圧(V)
- -
- 全負荷打撃数(min-1)
- 約1500~2880(気温20℃満充電時)
- 集塵性能
- なし
- 充電時間(分)
- -
- 蓄電池タイプ
- マルチボルト蓄電池(別売)
- 適合バッテリー
- BSL36B18X
- 安全機能
- LEDライト
- 商品タイプ
- 本体のみ