曜日別特売

デジタルキッチンスケール3kg

デジタルキッチンスケール3kg - ハックデジタルキッチンスケール3kg - ハック

お菓子やパン作りをはじめとする、様々な調理の際に役立つハカリです。様々な調味料などの計量と幅広い用途でお使い頂けます。最大3kgまで計量可能で、本体も非常に軽量なため、収納と持ち運びがラクラクです。お菓子やパン作り以外にも、コーヒーや紅茶をお好みの濃さにする際や、ペットのごはん計測にも役立ちます。

用途様々な調理のお供に。コーヒー・紅茶をお好みの濃さに。ペットのごはん計測に。最大計量(g)3000最小表示0-1000g/0.1g、1000-3000g/1g電源単4電池×2仕様最小軽量:0.1g、自動電源オフ時間:3分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×160×25内容量1台
注意
※電池は別売りです。故障しますので、明らかに3kg以上である物の計量はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大計量(g)
最小表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61783857HAC415030000-1000g/0.1g、1000-3000g/1g115×160×25
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする