曜日別特売

0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ

0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ - AXYGEN0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ - AXYGEN

極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。
▼RNase/DNaseフリー
▼ノンパイロジェニック
▼未滅菌
▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート内容量1ケース(10パック×1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62177476PCR-02-A65-3963-63
77,600
73,980
81,378(税込)
欠品中
返品不可
62177485PCR-02D-A65-3963-66
77,600
73,980
81,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする