0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ - ビーエム機器

スクリューキャップチューブ
0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ
スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。
クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施
スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62177625WNB633001-G1セット(4個×2000本)65-3860-79
164,800
159,800
175,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
62177634WNB633001-G1個(2000本)65-3860-78
41,200
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
62177650WNB633011-G1個(2000本)65-3860-90
66,900
65,980
72,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする