1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入

1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入 - AXYGEN

Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。
スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。
滅菌済み
最大遠心強度:20000RCF
RNase/DNaseフリー
ノンパイロジェニック

仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済みアズワン品番65-3964-10内容量1ケース(8パック×500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62178176ST-150-C-S
56,500
53,980
59,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする