コノエ
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28B●対辺(mm):41●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:213g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62178876
RTR28B-R
65-6069-34
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62178885
RTR28B-L
65-6069-33
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください