曜日別特売

125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用

125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 - エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 - エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 - エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 - エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 - エスコ

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。
金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。
砥石は別売です。

仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能アズワン品番65-5657-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179050EA809BX-21
オープン
54,400
59,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする