エスコ
145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄
溝の清掃作業、泥すくい作業などに
頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。
水抜き穴を採用
仕様
●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
アズワン品番
65-3887-65
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62179156
EA650BH-34
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください