コノエ
15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24A●直径(mm):40●高さ(mm):35●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:245g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62179427
MTR24A-L
65-5944-04
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62179436
MTR24A-R
65-5944-05
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください