1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ

1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ - Argos Technologies Inc1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ - Argos Technologies Inc1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ - Argos Technologies Inc

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ
材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。
クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。
1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利

仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(40)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-66内容量1個(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179689BMA-CRY02CS
8,100
7,998
8,798(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする