曜日別特売

1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY05Sシリーズ

1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY05Sシリーズ - Argos Technologies Inc1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY05Sシリーズ - Argos Technologies Inc1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY05Sシリーズ - Argos Technologies Inc

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ
材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。
クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。
1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利

仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:5.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x84(79)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179734BMA-CRY05S1個(50本)65-3806-74
9,800
9,798
10,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
62179750BMA-CRY05S1セット(4個×50本)65-3806-75
39,200
38,980
42,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする