Argos Technologies Inc
1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ
1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック
40本(4x10)立
片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番
65-3806-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62179838
BMA-CRY51
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください