コノエ
20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62180249
MTR25B-R
65-5944-13
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62180258
MTR25B-L
65-5944-12
¥
4,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください