曜日別特売

20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ

20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ - コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ - コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ - コノエ

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62180319RTR28C-L65-6069-35
4,660
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
62180328RTR28C-R65-6069-36
2,340
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする