コノエ
30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30C●直径(mm):48●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62181037
MTR30C-R
65-5944-27
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62181028
MTR30C-L
65-5944-26
¥
8,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください